{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de puntas D | 4 mm | |
Norma | DIN 6450 C | |
Longitud total L1 | 150 mm | |
Longitud de punzón L2 | 50 mm | |
⌀ del mango S | 10 mm | |
Material | Acero al cromovanadio templado al aire | |
Superficie | pintado | |
Tipo de producto | Extractor de pasadores |
Número de artículo | 747000 4 | |
EAN / GTIN | 4049002002823 | |
Número del fabricante | R450 004 0 | |
Fabricante | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |