Juego de extractores de pasadores en soporte de plástico, calidad normal, Número de extractores de pasadores: 6

Número de artículo: 747200 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
427 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de extractores de pasadores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de extractores de pasadores 6
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Número del fabricante R425 170 09

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.

Contenido:

1 extractor de pasadores de cada tam.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm