Cinceles para electricistas 250 mm

Número de artículo: 743000 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
334 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Anchura de filo 12 mm
⌀ de mango 10 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superficie pintado
Peso 190 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 743000 250
EAN / GTIN 4049002001611
Número del fabricante R361 252 1

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal (forma delgada), templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop