• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinceles para electricistas 300 mm

Número de artículo: 743000 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Anchura de filo 14 mm
⌀ de mango 12 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superficie pintado
Peso 330 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 743000 300
EAN / GTIN 4049002001697
Número del fabricante R362 302 1

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal (forma delgada), templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.