Cincel plano 300 mm

Número de artículo: 740900 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 300 mm
    Anchura de filo 28 mm
    Peso 667 g
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 740900 300
    EAN / GTIN 7610733086856
    Número del fabricante 800.28-300

    Descripción

    Ejecución:

    De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.
    Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, recubierta con polvo rojo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra