Cincel plano 150 mm

Número de artículo: 740900 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
283 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 150 mm
    Anchura de filo 22 mm
    Peso 231 g
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 740900 150
    EAN / GTIN 7610733086818
    Número del fabricante 800.22

    Descripción

    Ejecución:

    De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.
    Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, recubierta con polvo rojo.