Cincel plano 250 mm

Número de artículo: 740900 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Anchura de filo 28 mm
Peso 543 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 740900 250
EAN / GTIN 7610733086849
Número del fabricante 800.28-250

Descripción

Ejecución:

De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, recubierta con polvo rojo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra