Cincel plano 200 mm

Número de artículo: 740900 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Anchura de filo 28 mm
Peso 431 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 740900 200
EAN / GTIN 7610733086832
Número del fabricante 800.28-200

Descripción

Ejecución:

De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, recubierta con polvo rojo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra