Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 723500 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
216 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4,2 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 3 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 723500 200
EAN / GTIN 4003773033820
Número del fabricante 74 06 200

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm

Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm

a petición
En stock
216 piezas en stock
36,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
31,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.450 piezas en stock
25,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Mango Funda de varios componentes Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
con muelle de abertura conmutable no no no
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra