{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040705 | |
Número del fabricante | 74 06 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
355 piezas en stock
31,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
258 piezas en stock
27,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.057 piezas en stock
23,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | no | no |
Superficie | cromado | cromado | pulido |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |