Alicate de corte lateral resistente Aislado VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 723551 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.057 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3,4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 723551 160
EAN / GTIN 4045197888037
Número del fabricante 723551 160

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Alicate de corte lateral resistente Aislado VDE, Longitud total: 160mm

Alicate de corte lateral resistente Aislado VDE, Longitud total: 160mm

a petición
En stock
1.057 piezas en stock
23,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
258 piezas en stock
27,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no no
Superficie pulido cromado
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm 2,5 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm 2 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3,4 mm 3,4 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Alicate cortante Alicate cortante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra