Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 723500 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2,7 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 723500 180
EAN / GTIN 4003773022985
Número del fabricante 74 06 180

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 180mm

Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 180mm

a petición
En stock
292 piezas en stock
34,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock
29,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
720 piezas en stock
24,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no no no
Superficie cromado cromado pulido
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Tipo de producto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra