{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 180 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 19 mm - 60 mm | |
⌀ de puntas | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719905 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493071 | |
Número del fabricante | 719905 A2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates para arandelas de seguridad A2
a petición
En stock
2.076 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
408 piezas en stock
13,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
16,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | acodado 45° | recta |
Longitud total | 180 | 180 | 180 |
Norma | DIN 5254 A | similar a DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ de puntas | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Punta intercambiable | no | no | no |