{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 135 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 10 mm - 25 mm | |
⌀ de puntas | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719905 A11 | |
EAN / GTIN | 4045197493118 | |
Número del fabricante | 719905 A11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: A11
a petición
En stock
1.034 piezas en stock
13,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
15,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | B | B |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Superficie | atramentado en negro | negro |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Punta intercambiable | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |