Alicates para arandelas de seguridad A21

Número de artículo: 719905 A21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
683 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior acodado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior acodado
    Longitud total 180 mm
    para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 19 mm - 60 mm
    ⌀ de puntas 1,8 mm
    Norma DIN 5254 B
    Forma B
    Forma mordazas acodado 90°
    Mango revestidos de plástico
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie atramentado en negro
    Punta intercambiable no
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 719905 A21
    EAN / GTIN 4045197493125
    Número del fabricante 719905 A21

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico.
    Forma B, mordazas acodadas 90°.

    Aplicación:

    Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

    Norma:

    DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.