Aplicación:
Contiene herramientas de alta calidad para mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.
Volumen de suministro:
Metro plegable de madera
STABILA®: 1 ud. N.°
466005 tam. 2
Cepillo de alambre: 1 ud. n.º
575000 tam. 3
Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable
DICK: 1 ud. n.º
517200 tam. 200 (5 piezas)
Sierra universal
PUK®: 1 ud. n.º
581220 tam. 150
GARANT Juego de llaves de dos bocas 6 − 34 mm con soporte: 1 ud. n.°
610610 tam. 12 (6×7 - 30×34 mm) con 1 ud. n.°
611500 tam. 12
Juego de destornilladores acodados de 6 caras con soporte de plástico: 1 ud. n.º
626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Juego de destornilladores para tornillos de cabeza ranurada
PB Swiss Tools: 1 ud. n.º
660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Destornillador acodado para ranura
PB Swiss Tools: 1 ud. n.º
664800 tam. 6,5
Comprobador de tensión
PB Swiss Tools hasta 250 V: 1 ud. n.º
665020 tam. 3,5
Destornillador para Phillips
PB Swiss Tools: 1 ud. n.º
668100 de cada tam. 1; 2
Alicates universales
KNIPEX®: 1 ud. n.º
701500 tam. 180
Alicate regulable
KNIPEX®: 1 ud. n.°
705500 tam. 250
Cortaalambres
KNIPEX®: 1 ud. n.º
706610 tam. 210
Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º
708205 tam. 250
Alicates de boca redonda plana
KNIPEX®, con filo: 1 ud. n.º
713150 tam. 160
Alicate para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º
719805 tam. J2
Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º
719905 tam. A2
Alicate de corte lateral
KNIPEX®: 1 ud. n.º
724900 tam. 160
Cincel plano
RENNSTEIG: 1 ud. n.º
740500 tam. 175
Juego de punzones y punteros
RENNSTEIG: 1 ud. n.º
745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 uds. n.°
750110 tam. 300
Martillo de plástico: 1 ud. n.º
754500 tam. 32
Escariador
PB Swiss Tools: 1 ud. n.º
831700 tam. 110
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º
844300 tam. 175
Engrasador de plástico: 1 ud. n.°
083532 tam. 125
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.°
083654 tam. BLACK
Rotulador, azul: 1 ud. n.º
085154 tam. B
Nota:
La herramienta se suministra suelta.