{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 180 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 19 mm - 60 mm | |
⌀ de puntas | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | sí | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719892 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773073901 | |
Número del fabricante | 49 31 A2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador, Tipo: A2
a petición
Reposición
0 piezas en stock
27,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
509 piezas en stock
13,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
456 piezas en stock
16,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.836 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superficie | atramentado en gris | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto | Anillo exterior recto |
Material | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Punta intercambiable | no | no | no | no |