{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 140 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 10 mm - 25 mm | |
⌀ de puntas | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | sí | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719892 A1 | |
EAN / GTIN | 4003773073895 | |
Número del fabricante | 49 31 A1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador, Tipo: A1
a petición
En stock
79 piezas en stock
25,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
251 piezas en stock
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.106 piezas en stock
11,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | acodado 45° | recta | recta |
Mango | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Superficie | atramentado en gris | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto | Anillo exterior recto |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Punta intercambiable | no | no | no | no |