{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 130 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 3 mm - 10 mm | |
⌀ de puntas | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | sí | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Número del fabricante | 49 41 A01 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador, Tipo: A01
a petición
En stock
34 piezas en stock
24,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
250 piezas en stock
15,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
533 piezas en stock
13,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° | acodado 90° |
Forma | B | B | B |
⌀ de puntas | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | Anillo exterior acodado | Anillo exterior acodado |
Material | Acero especial | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Punta intercambiable | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |