{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 130 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 3 mm - 10 mm | |
⌀ de puntas | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | negro | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719870 A01 | |
EAN / GTIN | 4045197504142 | |
Número del fabricante | 719870 A01 |