{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 320 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | negro | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719870 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197504135 | |
Número del fabricante | 719870 A4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad A4
a petición
En stock
71 piezas en stock
30,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
24,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
23,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | acodado 45° | recta |
Longitud total | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Mango | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestidos de plástico |
⌀ de puntas | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Material | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Punta intercambiable | no | no | no |