{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 305 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | negro | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719870 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197504180 | |
Número del fabricante | 719870 A41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad A41
a petición
En stock
71 piezas en stock
33,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
26,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° |
Longitud total | 305 mm | 320 mm |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | Anillo exterior acodado |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Punta intercambiable | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |