{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 140 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 12 mm - 25 mm | |
⌀ de puntas | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Número del fabricante | 48 31 J1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador J1
a petición
En stock
63 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
405 piezas en stock
13,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.249 piezas en stock
11,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
321 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 140 | 140 | 135 | 135 |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar a DIN 5256 |
Superficie | atramentado en gris | negro | atramentado en negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 |
Punta intercambiable | no | no | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |