{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto | |
Longitud total | 180 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 19 mm - 60 mm | |
⌀ de puntas | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719792 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773073871 | |
Número del fabricante | 48 31 J2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador J2
a petición
En stock
71 piezas en stock
27,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
443 piezas en stock
14,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
945 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
423 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | recta | recta | acodado 45° |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Longitud total | 180 | 180 | 180 | 180 |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar a DIN 5256 |
Superficie | atramentado en gris | negro | atramentado en negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Material | Acero especial | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |