{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 700340 180 | |
EAN / GTIN | 4045197416919 | |
Número del fabricante | 700340 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicate universal, cromado, con cubiertas de 2 componentes en los mangos 180 mm
a petición
En stock
318 piezas en stock
18,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
590 piezas en stock
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Alicate universal para trabajos pesados, pulido, con cubiertas de 2 componentes en los mangos 180 mm
a petición
En stock
1.069 piezas en stock
14,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 | 180 | 180 |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda para mangos de 2 componentes | Funda para mangos de 2 componentes |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |