{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,8 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 700340 200 | |
EAN / GTIN | 4045197416933 | |
Número del fabricante | 700340 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal, cromado, con cubiertas de 2 componentes en los mangos 200 mm
a petición
En stock
149 piezas en stock
20,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
414 piezas en stock
13,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
![]() Alicate universal para trabajos pesados, pulido, con cubiertas de 2 componentes en los mangos 200 mm
a petición
En stock
1.064 piezas en stock
15,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Longitud total | 200 | 200 | 200 |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) |
Superficie | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |