Alicate universal para trabajos pesados, pulido, con cubiertas de 2 componentes en los mangos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 700445 180
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
789 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Mango Funda para mangos de 2 componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie pulido
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 700445 180
EAN / GTIN 4045197882325
Número del fabricante 700445 180
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.