VNGA 160408-F2 IB10HC Plaquitas Rómbicas de 35º con 2 Puntas CBN para Aceros Templados, Metales Sinterizados y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 6996126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6996126
EAN / GTIN 7291075283228
Número del fabricante 6996126
Número L L24270 66

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev