CCMT 09T302, Clase: IC807

Número de artículo: 260101 IC807
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Código ISO plaquita de corte CCMT 09T302
Radio angular 0,2 mm
Clase IC807
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas F3M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 2 mm
Avance f 0,06 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 80 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress CCMT 09T302-F3M IC807
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260101 IC807
Copiar
EAN / GTIN 7291075350982
Copiar
Número del fabricante 3358951
Copiar

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ISOTURN" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra