{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ISOTURN | |
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T302 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | IC807 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | F3P | |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 245 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | DCMT 11T302-F3P IC807 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260391 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338133 | |
Número del fabricante | 3320684 |