VCMT 160404 IC807

Número de artículo: 261481 IC807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ISOTURN
    Código ISO plaquita de corte VCMT 160404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase IC807
    Material de corte HM
    Aplicación principal M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas M3M
    Profundidad de corte ap 1 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,07 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 80 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress VCMT 160404-M3M IC807
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261481 IC807
    EAN / GTIN 7291075306279
    Número del fabricante 3359024

    Descripción

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra