CCGW 03X102T01015-1 IB05H Plaquita Rómbica de 80º, Incidencia 7º, con Punta Superior CBN, para Acero Templado

Número de artículo: 6888225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6888225
EAN / GTIN 7291075117646
Número del fabricante 6888225
Número L L24270 63

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 3.63 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 1.9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev