SBB D25-4 Portaherramientas para Barras de Mandrinar de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 6862221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6862221
EAN / GTIN 7291075361926
Número del fabricante 6862221
Número L L23990 177

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Altura del mango (H) 24 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm
  • Altura del mango (H) 24 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra