A-SCLCR 6-2 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

Número de artículo: 6854277
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 6854277
EAN / GTIN 7291075123500
Número del fabricante 6854277
Número L L23990 137

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1/2″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Altura del mango (H) 0.35″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.281″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1/2″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -9 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 3/4″
  • Altura del mango (H): 0.35″