Juego de herramientas para electricistas, de 82 piezas con bolsa de montaje

Número de artículo: 680502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
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
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 680502
EAN / GTIN 2050001016515

Descripción

Aplicación:

Contiene las herramientas de calidad más importantes para la instalación eléctrica.

Contenido:

Juego de brocas espirales HSS, en caja: 1 ud. n.º 115000 tam. 1 – 10
Metro plegable de madera STABILA®: 1 ud. N.° 466005 tam. 2
Marcador de líneas por cordel con polvo colorante: 1 ud. de cada N.° 467590 Tam. 1; N.° 467595 Tam. R
Nivel de burbuja de metal ligero STABILA®: 1 ud. n.º 467030 tam. 400
Lima plana DICK, corte 1, con mango: 1 ud. n.º 510100 tam. 150
Lima semirredonda DICK, corte 2, con mango: 1 ud. n.º 513200 tam. 150
Lima redonda DICK, corte 2, con mango: 1 ud. n.º 514200 tam. 150
Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3
Sierra universal PUK®: 1 ud. n.° 581220
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 630168 tam. 6 (17 piezas)
Destornillador para ranura Wera, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Comprobador de tensión PB Swiss Tools hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 2,5
Comprobador de tensión BENNING “Analog”: 1 ud. n.º 473105 tam. Analog
Bolsa para guardarlo: 1 ud. n.º 473336 tam. B
Llave para tornillos de ajuste, según EN 60900, completamente aislada hasta 1000 V: 1 ud. n.º 665800 de 2 – 63 A
Destornillador para Phillips Wera, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 tam. 1; 2
Alicates universales KNIPEX®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160
Alicates regulables KNIPEX®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250
Alicates de boca redonda plana KNIPEX®, con filo, aislados según VDE: 1 ud. n.º 713300 tam. 160
Alicates de corte lateral KNIPEX®, aislados según VDE: 1 uds. n.° 725300 tam. 160
Alicates pelacables KNIPEX®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 728750 tam. 160
Cuchilla pelacables JOKARI®: 1 ud. n.° 728010 tam. 8 – 28
Cincel para piedra RENNSTEIG, plano: 1 ud. n.º 742500 tam. 250
Cincel para piedra RENNSTEIG, en punta: 1 ud. n.º 742600 tam. 250
Cincel para piedra de electricistas RENNSTEIG, plano: 1 ud. n.º 743000 tam. 250
Martillo de cerrajero GARANT con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750110 tam. 500
Mazo con mango: 1 ud. n.° 751055 tam. 1
Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.º 766000 tam. 260
Cizalla para cable telefónico: 1 ud. n.º 769005 tam. 130
Brocas de cincel de metal duro Milwaukee® en caja de plástico: 1 ud. n.º 786081 tam. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Formón de carpintero: 1 ud. n.º 794800 tam. 16
Guía pasacables de nailon RUNPOTEC®: 1 ud. n.º 814862 tam. 10
Escariador: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.° 844300
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.° 083654 tam. BLACK
Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.° 081437 tam. BLACK
Paleta: 1 ud. n.º 087650 tam. 50
Recipiente de goma para yeso: 1 ud. n.º 087680 tam. 125
Pincel para agua: 1 ud. n.º 087005 tam. 20
Bolsa de montaje: 1 ud. n.° 690200

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra