Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm, Número de filas de guarnición: 3

Número de artículo: 575000 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
Anchura del cuerpo de base 30 mm
Longitud total L 290 mm
Grosor de las cerdas 0,35 mm
Longitud de trabajo L3 140 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
Número de filas de guarnición 3
Material cuerpo de base Madera
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575000 3
EAN / GTIN 4017359047255
Número del fabricante 10003042

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera curvado con dos agujeros de suspensión. Longitud de los filamentos 140 mm, altura de los filamentos 25 mm, longitud total aprox. 290 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra