Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 2/89 mm

Número de artículo: 674220 2/89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,87 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,05 € / Unidad
a petición
En stock
505 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 855/4 Z PZ
    Tamaño de ranura en cruz 2
    Longitud total 89 mm
    Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674220 2/89
    EAN / GTIN 4013288148797
    Número del fabricante 05060035001

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
    A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.

    Aplicación:

    Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra