Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 33 piezas

Número de artículo: 676140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
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
Quality Dress KK 62
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador de 6 caras con perforación; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Inserto tensor; Destornillador Torq-Set; TriWing
Número de piezas 33
Herramienta de accionamiento Mango de destornillador
Varilla telescópica retractable en el mango no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676140
EAN / GTIN 4013288191748
Número del fabricante 05059297001

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. n.° 674200 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 674220 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para hexágono interior con espiga: 1 ud. n.° 674244 de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. de cada tam. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (similar a n.° 674250)
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. tam. 6,5/89 (similar a n.° 674260)
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (similar a n.° 675370)
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para juego de TORX®: 1 ud. tam. 6/89; 8/89; 10/89 (similar a n.° 675360)
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para tensor: 1 ud. de cada tam. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
Mango de destornillador: 1 ud. n.° 676410 con mandrinos de cambio rápido “Rapidaptor” C/E 6,3

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 33 piezas

Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 33 piezas

a petición
En stock
27 piezas en stock
117,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
369 piezas en stock
79,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para Phillips ;Destornillador Pozidriv ;Destornillador ranura ;Destornillador de 6 caras con perforación ;Destornillador para tornillos TORX® con perforación ;Inserto tensor ;Destornillador Torq-Set ;TriWing Destornillador para Phillips ;Destornillador Pozidriv ;Destornillador ranura ;Destornillador de 6 caras ;Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 33 32
Herramienta de accionamiento Mango de destornillador Carraca para puntas 1/4 pulgada
Quality Dress KK 62
Varilla telescópica retractable en el mango no
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas Herramienta de puntas