• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de puntas con herramienta de accionamiento Turbo 19 piezas 19

Número de artículo: 676205 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Kraftform Kompakt Turbo 1
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras
Herramienta de accionamiento 1 carraca para puntas 1/4 pulgadas; Carraca para vasos 1/4 pulgada; Soporte para destornilladores
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676205 19
EAN / GTIN 4013288214614
Número del fabricante 05057482001

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.
Hasta cuatro veces la velocidad de atornillado mediante un engranaje planetario integrado en el mango, que se puede activar o desactivar pulsando un botón. La desconexión se recomienda para el ajuste de precisión y el apriete o aflojamiento definitivo de un tornillo con un par de giro elevado (hasta 14 Nm). Mango Kraftform con soporte para punta Rapidaptor para puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 y E 6,3.
Entrega en un estable estuche plegable textil con cierre por adherencia.

Ventaja:

  • Atornillado final potente y ajuste de precisión sencillo.
  • Cuadruplica la velocidad de atornillado de forma puramente mecánica (sin batería).

Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. n.° 674200 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 674220 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para hexágono interior: 1 ud. n.º 674244 de cada tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. n.° 674250 de cada tam. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. tam. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Mango de destornillador: 1 ud. n.° 676390

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos