• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 17 piezas, ESD

Número de artículo: 676225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress KK 60 ESD
propiedad electrostática EGB/ESD
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador de 6 caras
Número de piezas 17
Herramienta de accionamiento Mango de destornillador
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Varilla telescópica retractable en el mango no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Número del fabricante 05051043001

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. n.° 674200 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 674220 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. n.° 674247 de cada tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Torx® interior con espiga: 1 ud. similar a n.° 674250 de cada tam. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. n.° 674260 tam. 5,5/89
Mango de destornillador ESD: 1 ud. n.° 676415 con mandrinos de cambio rápido “Rapidaptor” C/E 6,3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos