E16R SDZNR-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas Rómbicas de 55º y Doble Cara DNGP 0703 , para Torneado en Retroceso de Piezas de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 6709255
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 6709255
EAN / GTIN 7291075349269
Número del fabricante 6709255
Número L L23990 332

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm, Longitud total (OAL) 213 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm
  • Longitud total (OAL) 213 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -11 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -9 Degrees
  • Altura del mango (H) 15 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra