Surtido de destornilladores de microelectrónica en bolsa de tela ESD 21

Número de artículo: 669930 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Número de piezas 21
Número de destornilladores 20
propiedad electrostática EGB / ESD
Perfil de salida Destornillador Plano; Destornillador para Phillips; Llave de vaso hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX-PLUS®; Cabeza esférica; Destornilladores para tornillos Microstix®
Caperuza giratoria
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669930 21
EAN / GTIN 4013288194855
Número del fabricante 05135973001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con capuchón giratorio, zona de corte rápido para atornillar eficazmente y zona de fuerza. Con mandrinos de cambio rápido para el asiento de puntas largas de 4 mm Halfmoon (n.º del 669932 al 669936) o puntas largas de 4mm HIOS. Varillas de acero de herramientas de alta calidad.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.
Especialmente adecuados para perfiles de tornillos japoneses.

Contenido:

Soporte para destornilladores: 1 ud.
Varillas para cabeza ranurada n.º 669932: 1 ud. de cada tam. 1,5; 2,5
Varillas para Phillips n.º 669933: 1 ud. de cada tam. 000; 00; 0
Varillas hexagonales n.º 669934
Varilla de llave de vaso: 1 ud. tam. 2,5
Cuchillas para Torx® n.° 669935: 1 ud. de cada tam. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
Cuchillas para Torx Plus® n.° 669936: 1 ud. de cada tam. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Cuchillas para Torx Plus® IPR con perforación: 1 ud. tam. 1IPR
Cuchillas Microstix: 1 ud. de cada tam. m; 00; F; 0

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra