Varilla hexagonal Halfmoon, 4 mm 2 mm

Número de artículo: 669934 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 840/9 C
Hexágono 2 mm
⌀ de varilla 2,8 mm
Longitud de cuchilla cortante 20 mm
Longitud total 44 mm
Perfil de salida Destornillador hexagonal
Perfil de accionamiento Halfmoon
⌀ perfil lado carraca 4 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669934 2
EAN / GTIN 4013288168313
Número del fabricante 05135269001

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

Idóneo para:

Soporte de destornillador n.º 669931.
Juegos de destornilladores para electrónica n.º 669630 / 669930.

Nota:

Otras puntas largas en 669933669936.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra