{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 840/9 C | |
Hexágono | 1,5 mm | |
⌀ de varilla | 2,8 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 20 mm | |
Longitud total | 44 mm | |
Perfil de salida | Destornillador hexagonal | |
Perfil de accionamiento | Halfmoon | |
⌀ perfil lado carraca | 4 mm | |
Tipo de producto | Inserto de destornillador |
Número de artículo | 669934 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288168306 | |
Número del fabricante | 05135268001 |