Varilla para cabeza ranurada Halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Número de artículo: 669932 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 800/9 C
Anchura de filo 1,5 mm
Grosor de filo 0,23 mm
⌀ de varilla 1,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 20 mm
Longitud total 44 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Perfil de accionamiento Halfmoon
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Número del fabricante 05135265001

Descripción

Ejecución:

Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

Idóneo para:

Soporte de destornillador n.º 669931.

Nota:

Otras puntas largas en 669933669936.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra