Varilla para cabeza ranurada Halfmoon, 4 mm 3 mm

Número de artículo: 669932 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 800/9 C
    Anchura de filo 3 mm
    Grosor de filo 0,5 mm
    ⌀ de varilla 3 mm
    Longitud de cuchilla cortante 20 mm
    Longitud total 44 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Perfil de accionamiento Halfmoon
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 669932 3
    EAN / GTIN 4013288168290
    Número del fabricante 05135267001

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

    Idóneo para:

    Soporte de destornillador n.º 669931.

    Nota:

    Otras puntas largas en 669933669936.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra