Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero 3

Número de artículo: 668260 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
198 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 350 PH
Tamaño de ranura en cruz 3
Para ⌀ de tornillos 5,3 − 7,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 262 mm
Punta de varilla Lasertip
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668260 3
EAN / GTIN 4013288003669
Número del fabricante 05008735001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con punta de salida microrrugosa, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra