Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero 2S

Número de artículo: 668260 2S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Destornillador 350 PH Stubby
Tamaño de ranura en cruz 2
Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 25 mm
Longitud total 79 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Hexágono de confirmación
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668260 2S
EAN / GTIN 4013288212177
Número del fabricante 05008851001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con punta de salida microrrugosa, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).