• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para electricistas para ranura completamente aislado 6,5 mm

Número de artículo: 663301 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
757 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 6,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Grosor de filo a 1,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 257 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 663301 6,5
EAN / GTIN 4062406059712

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado. A partir de tam. 5,5 = ⌀ exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).
Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra