Carro de herramientas con 4 cajones

Número de artículo: 6627550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6627550
    EAN / GTIN 4010886662755
    Número del fabricante 6627550
    Número L L60160 408

    Descripción

    Descripción:

    Dimensiones: AL 930 x AN 625 x P 400 mm
    Completamente bloqueable con persianas de metal en ambos lados
    Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
    Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
    Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
    Cierre centralizado con cerradura de cilindro
    4 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 325 x altura 45 mm), todos los cajones son extensibles por ambos lados
    1 gran compartimento de almacenamiento en el suelo
    Capacidad de carga por cajón 20 kg
    Capacidad de carga total 300 kg

    Característica:

    • Dimensión (L x A x A): 400 mm x 625 mm x 930 mm
    • Número de ruedas: 4
    • Número de divisores longitudinales: 3
    • Número de divisores transversales: 2
    • Número de cajones: 4
    • Altura de trabajo: 930
    • Diseño: Cajones extraíbles por ambos lados
    • Diámetro ruedas fijas [2x): 140
    • Color: RAL 5017
    • Anchura total [mm]: 625 mm
    • Altura total [mm]: 930 mm
    • Longitud total [mm]: 400 mm
    • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 100
    • Material: Chapa de acero
    • Superficie: recubierto de polvo
    • Color RAL: Azul
    • Tipo de cajón:
      • 4x Al. x An. x Pr. = 45 x 480 x 325 mm
      • más compartimento de almacenamiento de gran capacidad
      .
    • Capacidad de carga estática [kg]: 300 kg
    • Capacidad de carga por cajón [kg]: 20 kg
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Con cerradura: sí
    • Tope de extracción individual: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra